€ 14,52/ stukexcl. btw
€ 17,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.91 kN |
Statisch draaggetal | 1.46 kN |
Referentietoerental | 67000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.062 kN |
Grenstoerental | 40000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.01 kg |
Gewicht | 0.022 lb |
€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026