€ 11,39/ stukexcl. btw
€ 13,78incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 619 |
Type | 61901 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.89 kN |
Statisch draaggetal | 1.46 kN |
Referentietoerental | 23300 tr/min |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
€ 14,52/ stukexcl. btw
€ 17,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026