€ 14,48/ stukexcl. btw
€ 17,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 619 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.7 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Referentietoerental | 70000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.054 kN |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.009 kg |
€ 11,30/ stukexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026