Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61900-HLC

  • ERIKS:12624191
  • Fabrikant:4012802337259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 11,30/ stukexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
619
Type
61900
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
6 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
2.7 kN
Statisch draaggetal
1.27 kN
Referentietoerental
27000 tr/min
Grenstoerental
48000 tr/min
Alternatieven

€ 14,48/ stukexcl. btw

€ 17,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026