Eriks
SKF

SKF 61860 MA, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 300 mm ID, 380 mm OD, 38 mm WD, Messing kooi

  • ERIKS:23758055
  • Fabrikant:7316577093677
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Massieve messing kooi, op de buitenring gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.615,69/ stukexcl. btw

€ 3.164,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
172 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Referentietoerental
3200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.6 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
10.4 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61860-M

  • Eriks:11832671
  • Manufacturer:019097875-0000

€ 2.369,83/ stukexcl. btw

€ 2.867,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026