Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61860-M

  • ERIKS:11832671
  • Fabrikant:4012801540322
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Massieve messing kooi, op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 2.369,83/ stukexcl. btw

€ 2.867,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61860
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
380 mm
Breedte
38 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
152 kN
Statisch draaggetal
206 kN
Referentietoerental
1850 tr/min
Grenstoerental
2900 tr/min
Alternatieven

€ 2.615,69/ stukexcl. btw

€ 3.164,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026