Eriks
SKF

SKF 61856/C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 280 mm ID, 350 mm OD, 33 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758054
  • Fabrikant:7316570170948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 1.306,56/ stukexcl. btw

€ 1.580,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
350 mm
Breedte
33 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
138 kN
Statisch draaggetal
200 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
2200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
6.28 kg
Gewicht
13.8 lb
Alternatieven

€ 1.167,50/ stukexcl. btw

€ 1.412,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026