€ 1.167,50/ stukexcl. btw
€ 1.412,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 350 mm |
Breedte | 33 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Referentietoerental | 1950 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 5.9 kN |
Grenstoerental | 2430 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 6.18 kg |
Gewicht | 13.625 lb |
€ 1.306,56/ stukexcl. btw
€ 1.580,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026