Eriks
SKF

SKF 61838, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 190 mm ID, 240 mm OD, 24 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002383
  • Fabrikant:7316571434216
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 626,09/ stukexcl. btw

€ 757,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
2.8 kN
Grenstoerental
3200 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
2.19 kg
Gewicht
4.83 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61838-HLU

  • Eriks:11832665
  • Manufacturer:73100210000

€ 579,08/ stukexcl. btw

€ 700,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026