Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61838-HLU

  • ERIKS:11832665
  • Fabrikant:4047643190268
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 579,08/ stukexcl. btw

€ 700,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61838
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
24 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
76.1 kN
Statisch draaggetal
98 kN
Referentietoerental
2700 tr/min
Grenstoerental
3650 tr/min
Alternatieven

€ 626,09/ stukexcl. btw

€ 757,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026