€ 407,69/ stukexcl. btw
€ 493,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 20 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 49.4 kN |
Statisch draaggetal | 64 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 1.25 kg |
Gewicht | 2.76 lb |
€ 410,51/ stukexcl. btw
€ 496,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026