Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61832-HLU

  • ERIKS:11832661
  • Fabrikant:4012802420265
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 410,51/ stukexcl. btw

€ 496,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61832
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
49.4 kN
Statisch draaggetal
64 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
4450 tr/min
Alternatieven

€ 407,69/ stukexcl. btw

€ 493,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026