Eriks
SKF

SKF 61830, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 150 mm ID, 190 mm OD, 20 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002378
  • Fabrikant:7316571414485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 357,20/ stukexcl. btw

€ 432,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.96 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
1.19 kg
Gewicht
2.61 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61830-HLU

  • Eriks:11832660
  • Manufacturer:96659510000

€ 306,69/ stukexcl. btw

€ 371,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 17/11/2026