Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61830-HLU

  • ERIKS:11832660
  • Fabrikant:4054364147532
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 306,69/ stukexcl. btw

€ 371,09incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61830
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
20 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
3250 tr/min
Grenstoerental
4700 tr/min
Alternatieven

€ 357,20/ stukexcl. btw

€ 432,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026