€ 311,73/ stukexcl. btw
€ 377,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Referentietoerental | 7500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.66 kN |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.828 kg |
Gewicht | 1.83 lb |
€ 271,57/ stukexcl. btw
€ 328,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026