€ 271,57/ stukexcl. btw
€ 328,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61828 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 175 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 46.5 kN |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Grenstoerental | 5100 tr/min |
€ 311,73/ stukexcl. btw
€ 377,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026