Eriks
SKF

SKF 61826, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 130 mm ID, 165 mm OD, 18 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758026
  • Fabrikant:7316576612992
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 288,17/ stukexcl. btw

€ 348,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
165 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
37.7 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.6 kN
Grenstoerental
4800 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.766 kg
Gewicht
1.69 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61826-HLU

  • Eriks:11832655
  • Manufacturer:96634100000

€ 230,24/ stukexcl. btw

€ 278,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026