€ 230,24/ stukexcl. btw
€ 278,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61826 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 37.7 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |
€ 288,17/ stukexcl. btw
€ 348,69incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026