€ 204,92/ stukexcl. btw
€ 247,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 28.1 kN |
Statisch draaggetal | 26 kN |
Referentietoerental | 9500 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1.25 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.477 kg |
Gewicht | 1.05 lb |
€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026