€ 163,89/ stukexcl. btw
€ 198,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61822 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 16 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30 kN |
Statisch draaggetal | 30.5 kN |
Referentietoerental | 4100 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
€ 204,92/ stukexcl. btw
€ 247,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026