€ 188,19/ stukexcl. btw
€ 227,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 105 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.8 kN |
Statisch draaggetal | 19.6 kN |
Referentietoerental | 10000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 1 kN |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.322 kg |
Gewicht | 0.71 lb |
€ 149,85/ stukexcl. btw
€ 181,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026