Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61821-Y

  • ERIKS:11832646
  • Fabrikant:4054364195830
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 149,85/ stukexcl. btw

€ 181,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61821
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
105 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
22.1 kN
Statisch draaggetal
23.6 kN
Referentietoerental
3900 tr/min
Grenstoerental
9200 tr/min
Alternatieven

€ 188,19/ stukexcl. btw

€ 227,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026