Eriks
SKF

SKF 61818, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 90 mm ID, 115 mm OD, 13 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23758011
  • Fabrikant:7316576641916
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 138,56/ stukexcl. btw

€ 167,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
19.5 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.915 kN
Grenstoerental
7000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.268 kg
Gewicht
0.59 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61818-Y

  • Eriks:11832635
  • Manufacturer:96197800000

€ 119,86/ stukexcl. btw

€ 145,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026