€ 119,86/ stukexcl. btw
€ 145,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61818 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 20.7 kN |
Statisch draaggetal | 20.6 kN |
Referentietoerental | 4600 tr/min |
Grenstoerental | 10500 tr/min |
€ 138,56/ stukexcl. btw
€ 167,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026