€ 130,61/ stukexcl. btw
€ 158,04incl. btw
67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 13 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 16.6 kN |
Referentietoerental | 12000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.88 kN |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.257 kg |
Gewicht | 0.57 lb |
€ 108,64/ stukexcl. btw
€ 131,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026