Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61817-Y

  • ERIKS:11832634
  • Fabrikant:4047643333320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 108,64/ stukexcl. btw

€ 131,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61817
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
13 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
20.4 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Referentietoerental
4900 tr/min
Grenstoerental
11100 tr/min
Alternatieven

€ 130,61/ stukexcl. btw

€ 158,04incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026