€ 102,03/ stukexcl. btw
€ 123,46incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 12.5 kN |
Statisch draaggetal | 10.8 kN |
Referentietoerental | 14000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.585 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.147 kg |
Gewicht | 0.32 lb |
€ 97,43/ stukexcl. btw
€ 117,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026