Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61815-Y

  • ERIKS:11832627
  • Fabrikant:4047643333160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 97,43/ stukexcl. btw

€ 117,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61815
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
13.7 kN
Statisch draaggetal
13.4 kN
Referentietoerental
4950 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Alternatieven

€ 102,03/ stukexcl. btw

€ 123,46incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026