Eriks
SKF

SKF 61813, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 65 mm ID, 85 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:24002374
  • Fabrikant:7316577098283
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 82,85/ stukexcl. btw

€ 100,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.9 kN
Statisch draaggetal
9.65 kN
Referentietoerental
16000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.51 kN
Grenstoerental
10000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.129 kg
Gewicht
0.28 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61813-Y

  • Eriks:12624165
  • Manufacturer:61813-Y

€ 64,47/ stukexcl. btw

€ 78,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026