€ 64,47/ stukexcl. btw
€ 78,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61813 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 10 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 13 kN |
Statisch draaggetal | 12 kN |
Referentietoerental | 5700 tr/min |
Grenstoerental | 14700 tr/min |
€ 82,85/ stukexcl. btw
€ 100,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026