Eriks
SKF

SKF 61812, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 60 mm ID, 78 mm OD, 10 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757993
  • Fabrikant:7316576641541
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 74,61/ stukexcl. btw

€ 90,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11.4 kN
Statisch draaggetal
8.8 kN
Referentietoerental
17000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.465 kN
Grenstoerental
11000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.099 kg
Gewicht
0.22 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61812-Y

  • Eriks:11832618
  • Manufacturer:96194610000

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026