Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61812-Y

  • ERIKS:11832618
  • Fabrikant:4047643333047
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Kooi van messingplaat.
Opslaan in lijst

€ 57,36/ stukexcl. btw

€ 69,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61812
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
10 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Messing
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
12.6 kN
Statisch draaggetal
11.1 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
15900 tr/min
Alternatieven

€ 74,61/ stukexcl. btw

€ 90,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026