€ 54,13/ stukexcl. btw
€ 65,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.4 kN |
Statisch draaggetal | 4.15 kN |
Referentietoerental | 20000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.176 kN |
Grenstoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.052 kg |
Gewicht | 0.11 lb |
€ 41,60/ stukexcl. btw
€ 50,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026