€ 41,60/ stukexcl. btw
€ 50,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61810 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.3 kN |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
Grenstoerental | 19700 tr/min |
€ 54,13/ stukexcl. btw
€ 65,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026