Eriks
SKF

SKF 61809-2RS1, Eenrijig groefkogellager, Sluiting aan beide zijden, 45 mm ID, 58 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757985
  • Fabrikant:7316570854107
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Slepende afdichting van nitrile rubber (NBR) aan beide zijden van het lager, spatwaterdicht.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 54,71/ stukexcl. btw

€ 66,20incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
58 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
5.4 kN
Statisch draaggetal
4 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.17 kN
Grenstoerental
6700 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.036 kg
Alternatieven

€ 43,86/ stukexcl. btw

€ 53,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026