€ 43,86/ stukexcl. btw
€ 53,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61809 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 58 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Messing |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 7 kN |
Statisch draaggetal | 5.9 kN |
Grenstoerental | 5400 tr/min |