€ 39,18/ stukexcl. btw
€ 47,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 5.07 kN |
Statisch draaggetal | 3.65 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.193 kN |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0286 kg |
Gewicht | 0.063 lb |
€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026