€ 30,52/ stukexcl. btw
€ 36,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61808 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.93 kN |
Statisch draaggetal | 4.18 kN |
Referentietoerental | 8600 tr/min |
Grenstoerental | 19300 tr/min |
€ 39,18/ stukexcl. btw
€ 47,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026