Eriks
SKF

SKF 61807, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 35 mm ID, 47 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757977
  • Fabrikant:7316576639807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 37,34/ stukexcl. btw

€ 45,18incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.75 kN
Statisch draaggetal
3.2 kN
Referentietoerental
30000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.166 kN
Grenstoerental
18000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0293 kg
Gewicht
0.065 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61807-HLC

  • Eriks:12624154
  • Manufacturer:055457622-0000

€ 28,55/ stukexcl. btw

€ 34,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026