€ 28,55/ stukexcl. btw
€ 34,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61807 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.74 kN |
Statisch draaggetal | 3.82 kN |
Referentietoerental | 9900 tr/min |
Grenstoerental | 21600 tr/min |
€ 37,34/ stukexcl. btw
€ 45,18incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026