Eriks
SKF

SKF 61805, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 25 mm ID, 37 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetaal kooi

  • ERIKS:23757971
  • Fabrikant:7316576639791
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 20,17/ stukexcl. btw

€ 24,41incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
37 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.36 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
38000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.125 kN
Grenstoerental
24000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.022 kg
Gewicht
0.049 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61805-HLC

  • Eriks:12624152
  • Manufacturer:055455360-0000

€ 15,99/ stukexcl. btw

€ 19,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026