€ 15,99/ stukexcl. btw
€ 19,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61805 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.3 kN |
Statisch draaggetal | 2.94 kN |
Referentietoerental | 13900 tr/min |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
€ 20,33/ stukexcl. btw
€ 24,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026