€ 17,41/ stukexcl. btw
€ 21,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 7 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 4.03 kN |
Statisch draaggetal | 2.32 kN |
Referentietoerental | 45000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.104 kN |
Grenstoerental | 28000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.18 kg |
Gewicht | 0.04 lb |
€ 13,84/ stukexcl. btw
€ 16,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026