Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61804-HLC

  • ERIKS:12624151
  • Fabrikant:4012802402537
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
618
Type
61804
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
4.02 kN
Statisch draaggetal
2.46 kN
Referentietoerental
17600 tr/min
Grenstoerental
33500 tr/min