€ 16,07/ stukexcl. btw
€ 19,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.03 kN |
Statisch draaggetal | 1.27 kN |
Referentietoerental | 56000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.054 kN |
Grenstoerental | 34000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.0071 kg |
Gewicht | 0.016 lb |
€ 12,29/ stukexcl. btw
€ 14,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026