€ 12,29/ stukexcl. btw
€ 14,87incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61803 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.23 kN |
Statisch draaggetal | 1.46 kN |
Referentietoerental | 17100 tr/min |
Grenstoerental | 41500 tr/min |
€ 16,07/ stukexcl. btw
€ 19,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026