Eriks
SKF

SKF 61802, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden geopend, 15 mm ID, 24 mm OD, 5 mm WD, Staal kooi

  • ERIKS:23757962
  • Fabrikant:7316576641527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
618
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
5 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
1.9 kN
Statisch draaggetal
1.1 kN
Referentietoerental
60000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
0.048 kN
Grenstoerental
38000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.0063 kg
Gewicht
0.014 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 61802-HLC

  • Eriks:12624149
  • Manufacturer:055454178-0000

€ 11,37/ stukexcl. btw

€ 13,76incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026