€ 11,37/ stukexcl. btw
€ 13,76incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 618 |
Type | 61802 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 2.07 kN |
Statisch draaggetal | 1.26 kN |
Referentietoerental | 19200 tr/min |
Grenstoerental | 45000 tr/min |
€ 14,88/ stukexcl. btw
€ 18,00incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026