€ 14,34/ stukexcl. btw
€ 17,35incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 618 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 21 mm |
Breedte | 5 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 1.74 kN |
Statisch draaggetal | 0.915 kN |
Referentietoerental | 70000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.039 kN |
Grenstoerental | 43000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.006 kg |
Gewicht | 0.013 lb |
€ 13,53/ stukexcl. btw
€ 16,37incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026