Eriks
SKF

SKF 609-2Z/C3, Miniatuurkogellager, Sluiting aan beide zijden, 9 mm ID, 24 mm OD, 7 mm WD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23757938
  • Fabrikant:7316571164588
Image 1
Eenrijig groefkogellager.Geperst beschermplaatje van staalplaat aan beide zijden van het lager, stofdicht.Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
609
Type
Miniature ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
7 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Tweezijdig afgedicht
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Vetvulling
Vet
Dynamisch draaggetal
3.9 kN
Statisch draaggetal
1.66 kN
Referentietoerental
70000 tr/min
Grenstoerental
34000 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.015 kg
Gewicht
0.033 lb
Alternatieven

€ 5,40/ stukexcl. btw

€ 6,53incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 17/11/2026